Beli skun cable di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Crimp Terminal Ring Type (Skun/Cable Lug)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp13.900

  2. Non Brand Tali Paracord
    Mulai

    Rp129.900

    Non Brand Tali Paracord
    Deskripsi:
    Jika Anda memiliki hobi berkegiatan outdoor, maka perlengkapan yang satu ini tidak boleh ketinggalan. Tali paracord ini siap meringankan berbagai aktivitas Anda saat berpetualang. Ketahanan bebannya mencapai 2400 kg yang dapat digunakan untuk membawa perlengkapan, membuat bidai pertolongan, sampai membangun tenda darurat. Panjangnya juga bervariasi sehingga dapat disesuaikan dengan keperluan Anda.Kelengkapan Produk : 1 x TaffSPORT Tali Paracord Panjat Tebing Climbing Rope - 24KN 2 x Steel Buckle (Karabiner)
    atribut:
    • Thickness (mm): 10
    • Color: Blue
    • Length (m): 20
  3. Panasonic Welding TIG Welding Machine (Mesin Las TIG)
    Mulai

    Rp83.999.900

  4. Falcon Lubricants Grease Super Lithium (Gemuk Litium)
    Mulai

    Rp5.599.900

    Falcon Lubricants Grease Super Lithium (Gemuk Litium)
    Deskripsi:
    Falcon Super Lithium EP Heavy Duty Grease NLGI #3 is a premium lithium complex grease. This multi-purpose lithium complex grease has a high dropping point in excess of 509°F, which insures retention where high temperatures are encountered.
    atribut:
    • Color: Yellow Transparent
    • Thickener Type: Lithium Complex
    • NLGI Number: 3
    • Texture: Smooth/Buttery
    • Dropping Point (ASTM D-566) (°C): 265
  5. Traytek Tray Economy Type U Hotdip Galvanize
    Mulai

    Rp179.900

    Traytek Tray Economy Type U Hotdip Galvanize
    Deskripsi:
    A Cable Tray Section which has no range direction
    atribut:
    • Finishing: Hotdip Galvanize
  6. DV Insulated Flat Pin Terminal
    36%
    Mulai

    Rp29.900

    DV Insulated Flat Pin Terminal
    Deskripsi:
    Wiring Terminal. High Quality Terminal.
  7. LARKIN Crimp Terminal Blade Type with Insulation Coating (Skun)
    Mulai

    Rp50.900

    LARKIN Crimp Terminal Blade Type with Insulation Coating (Skun)
    Deskripsi:
    Insulated Pin TerminalLarkin Insulated Blade Terminal DBV 1.25-18 RedSkun Tusuk untuk kabel elektronik, elektrik, otomotifKonektor Listrik Blade Terminal Datar Terisolasi
    atribut:
    • Color: Red
  8. TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hex Key Long Metric Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (mm): 2 - 10
    • Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
    • Finish: Chrome Plate
    • Material: S2 Alloy Steel
  9. LARKIN Crimp Terminal Fork Type (Skun Y)
    Mulai

    Rp35.900

    LARKIN Crimp Terminal Fork Type (Skun Y)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk penyambungan kabel ke terminal atau panel dengan dibautkan pada bussbar atau panel.Mudah PemasanganTahan KorosiTerminal dan Connector
  10. DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    47%
    Mulai

    Rp109.900

    DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    atribut:
    • Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
  11. DV Cord End Terminal
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp11.900

  12. Traytek Tray Economy Type U Electro Galvanize
    Mulai

    Rp129.900

    Traytek Tray Economy Type U Electro Galvanize
    Deskripsi:
    A Cable Tray Section which has no range direction
    atribut:
    • Finishing: Electro Galvanize
  13. Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    Mulai

    Rp35.999.900

    Panasonic Welding CO2 MAG Welding Machine (Mesin Las Gas)
    atribut:
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50/60
  14. ALL GEAR Double Braid Polyester Rope Green Black 1/2 Inch (Tali Tambang)
    Mulai

    Rp379.900

    ALL GEAR Double Braid Polyester Rope Green Black 1/2 Inch (Tali Tambang)
    Deskripsi:
    Arborist Climbing Ropes are available in a variety of colors and materials, with kernmantle, diamond braid, solid braid, and double braid construction. Use for climbing applications in tree work.
Daftar Harga skun cable Terbaru November 2026
KSP Cable Lug O Type (Skun)Rp20.900
Fort Crimp Terminal Ring Type (Skun/Cable Lug)Rp13.900
KSP Crimp Terminal Fork Type (Skun Y)Rp27.900
Phoenix Contact Ferrule (Skun)Rp119.900
Non Brand Tali ParacordRp129.900
Panasonic Welding TIG Welding Machine (Mesin Las TIG)Rp83.999.900
Falcon Lubricants Grease Super Lithium (Gemuk Litium)Rp5.599.900
Traytek Tray Economy Type U Hotdip GalvanizeRp179.900
DV Insulated Flat Pin TerminalRp29.900
LARKIN Crimp Terminal Blade Type with Insulation Coating (Skun)Rp50.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait